Očala Levo Clear R

Št. art.: PW11CLR
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
Številka izdelka PW11CLR
EAN/GTIN 5036108183760
Številka proizvajalca PW11CLR

Opis

Opis:

Inovativni koncept očal Levo ponuja udobje varnostnih očal s prileganjem in tesnjenjem kot maska. Pena dodatno ščiti obrvi in lica. Ročaje lahko zamenjate z nastavljivim naglavnim trakom za bolj prilagojeno nošenje. Odlično prezračevanje s posrednimi odprtinami v peni, ki preprečujejo zarositev in zameglitev.

Lastnosti:

  • Dvojna uporaba, s klasičnimi ročaji ali s širokim elastičnim trakom
  • Odstranljiva pena nudi dodatno zaščito pred udarci in prahom
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Odlično prezračevanje skozi posredne odprtine v peni zadaj
  • Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
  • 99% UV zaščita
  • Certifikat CE
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico