Distančnik PVA 35/130

Št. art.: PVA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka PVA
EAN/GTIN 4008158021164
Številka proizvajalca PVA
L-število L80030 240

Opis

Opis:

  • Brezstopenjska nastavitev za razmik med stenami od 7 do 35 mm
  • Čelna in bočna podpora masivnega parketa za lepljenje
  • Funkcija vlečenja zaradi nagnjenega položaja vretena s premično nameščeno pritisno ploščo z zaščitno loputo
  • Zelo široka stična površina 130 mm preprečuje poškodbe robov talnih plošč

Lastnosti:

  • širina čeljusti: 130 mm
  • Material/površina:
    • osnovno telo je narejen iz cinka iz litega litega cinka
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • vpenjalna širina: 35 mm
  • Potovanje: 7-35 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Parket in laminat delo
  • Objemka velik, gladek material plošče

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico