Opis:
PS90 je razvrščen kot izdelek razreda 1 zaščite pred oblokom in razreda 0 VLT v skladu z GS-ET-29 in E DIN 58118. Zagotavlja največjo prepustnost svetlobe in boljšo prepoznavnost barv v skladu s standardom EN 170. Ta vizir je sestavljen iz obraznega ščita z nosilcem za pokrovčke z režami. Združljiv je z vsemi trdimi pokrivali Portwest, vendar ga je priporočljivo uporabljati na trdih pokrivalih, odobrenih zaščito pred obločno bliskovito svetlobo na najvišji pričakovani ravni.
Lastnosti:
- Superiorna stranska in sprednja zaščita obraza
- Položaj izklopa za občasno uporabo
- Adapter z univerzalnimi režami
- Zaščita pred električnim oblokom 4kA
- Za uporabo s čeladami brez zračenja, kategorije III
- CE-CAT III
- Certifikat CE
Standard:
- GS ET 29 Class 1 (8-1-0)
- EN 166 (1 B 8 3 )
- EN 170 (2C-1.2 )
Material:
Material: Polikarbonat; Najlon;