Čelada Height Endurance Mountaineer Yellow R

Št. art.: PS73YER
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
Številka izdelka PS73YER
EAN/GTIN 5036108325894
Številka proizvajalca PS73YER

Opis

Opis:

Čelada Height Endurance Mountaineer je vrhunska evolucija naše linije Height Endurance. Ta prezračevana čelada, brez vrha je oblikovana za več namenov. Idealna je za delo na višini, reševanje in plezanje. Zaradi notranje EPS pene, je ta model v celoti certificiran v skladu s standardom EN 12492. Udoben trak proti potenju in nastavitev z zaskočnim kolescem zagotavljata optimalno prileganje. Na voljo je široka paleta dodatne opreme.

Lastnosti:

  • Posebej izdelano za delo na višini
  • 4-točkovni pašček za brado v obliki črke Y
  • Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
  • Notranja ekspandirana polistirenska pena
  • Visoko vidna barva za vidnost podnevi
  • Lahko in robustno
  • Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Material:

Material: ABS; EPS (ekspandirani polistiren);

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico