Opis:
Premium zaščitna očala s posrednim prezračevanjem za izboljšano zaščito oči. Zasnovan za zaščito pred kapljicami tekočine, velikimi delci prahu, staljenim kovina in vročimi trdnimi snovmi. zaščitna očala ima premaz proti praskam in proti megli z oznako CN za odličen vid in ga lahko nosite nad večino očal na recept.
Lastnosti:
- Očala s posrednim prezračevanjem, ki preprečujejo zameglitev
- Premazi leč s certifikatom KN za dodatno vzdržljivost in najboljši vid (proti praskam in megli)
- Primerno za nošenje preko večine dioptrijskih očal
- Fleksibilen PVC okvir za izjemno udobje
- Nastavljiv elastičen trak za glavo za popolno prileganje
- Ščiti pred tekočino in brizgi
- Zaščita pred večjimi prašnimi delci
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- 99% UV zaščita
- Brez kovine
- Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
- Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2)
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat; PVC; Elastika;