Opis:
Resnično inovativen dizajn očal s 2 lečami v fleksibilnem gumijastem okvirju. Ko je zložena, jo je mogoče enostavno shraniti v vrečko ali vrečko. Priložena vrečka za shranjevanje iz mikrovlaken ohranja očala varna, ko jih ne uporabljate, in je idealna tudi za čiščenje leč pred in po nošenju očal.
Lastnosti:
- Eleganten in edinstven dizajn
- Lahko se zloži v torbo za varno shranjevanje
- Vključena vrečka za shranjevanje iz mikrovlaken
- Udoben gumijast okvir za dolgo uporabo
- Posredno prezračevanje
- Nastavljiv elastičen trak za glavo za popolno prileganje
- Brez kovine
- Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
- Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
- 99% UV zaščita
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN 166 (1 BT 3 4 KN)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat; Guma; Elastika;