Varnostna čelada Expertline (z vrtljivo sponko) White R

Št. art.: PS62WHR
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
Številka izdelka PS62WHR
EAN/GTIN 5036108390762
Številka proizvajalca PS62WHR

Opis

Opis:

Naša lahka industrijska zaščitna čelada je oblikovana za optimalno zaščito in udobje uporabnika. Odprta školjka zagotavlja kroženje zraka in ohranja glavo hladno tudi v zahtevnih razmerah. 6-točkovni plastični varnostni trak z zaskočnim kolescem omogoča enostavno prilagajanje velikosti. Ta čelada z običajnim vrhom, univerzalnimi stranskimi režami in dežnim žlebom zagotavlja izboljšano funkcionalnost. Vključen trak proti potenju zagotavlja dodatno udobje, medtem ko podaljšana zadnja stran zagotavlja boljšo zaščito tilnika.,

Lastnosti:

  • Zračna lupina čelade omogoča kroženje zraka, ki hladi glavo uporabnika
  • Lahko oblačilo
  • 6-točkovni varovalni pas iz plastike za večje udobje pri nošenju, varnost in lažje čiščenje
  • Za več udobja pri nošenju je priložen znojni trak
  • Lupina čelade z žlebom za dež
  • Podaljšan zadnji del školjke za izboljšano zaščito tilnika
  • Kolešček za prilagoditev velikosti za enostavno namestitev
  • Lupina čelade narejena iz polietilena visoke gostote HDPE
  • Običajna oblika vrha
  • Univerzalne stranske odprtine (30 mm)
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Material:

Material: HDPE; LDPE;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico