Opis:
Industrijska zaščitna čelada brez ventilacije za varno uporabo pri nizkonapetostnih inštalacijah, s 6-točkovnim plastičnim paščkom z drsno sponko za prilagoditev velikosti. Ima običajen vrh, univerzalne stranske reže in dežni žleb. Znojnik vključen.
Lastnosti:
- Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
- 6-točkovni varovalni pas iz plastike za večje udobje pri nošenju, varnost in lažje čiščenje
- Po velikosti nastavljiv naglavni trak s sistemom zdrsa
- Za več udobja pri nošenju je priložen znojni trak
- Lupina čelade z žlebom za dež
- Adapter z univerzalnimi režami
- Lahko oblačilo
- CE-CAT III
- Lupina čelade narejena iz polietilena visoke gostote HDPE
- Običajna oblika vrha
- Univerzalne stranske odprtine (30 mm)
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN 397 (-10°C / +50°C)
- EN 50365 Class:0
Material:
Material: HDPE;