Varnostna čelada Expertline (z drsno sponko) Yellow R

Št. art.: PS60YER
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
Številka izdelka PS60YER
EAN/GTIN 5036108390748
Številka proizvajalca PS60YER

Opis

Opis:

Naša lahka industrijska zaščitna čelada je zasnovana za optimalno udobje in zaščito. Čelada z odprtinami za prezračevanje na lupini, omogoča odlično kroženje zraka, zaradi česar ohranja glavo uporabnika hladno. Šesttočkovni plastični varnostni trak z drsno sponko zagotavlja varno in prilagodljivo prileganje, podaljšan zadnji del lupine pa zagotavlja boljšo zaščito tilnika. Čelada ima tudi univerzalne stranske reže, dežni žleb in običajen vrh. Ta čelada je zanesljiva izbira za varno in udobno delovno okolje, saj je za dodatno udobje priložen tudi trak proti potenju.

Lastnosti:

  • Zračna lupina čelade omogoča kroženje zraka, ki hladi glavo uporabnika
  • Lahko oblačilo
  • 6-točkovni varovalni pas iz plastike za večje udobje pri nošenju, varnost in lažje čiščenje
  • Lupina čelade z žlebom za dež
  • Podaljšan zadnji del školjke za izboljšano zaščito tilnika
  • Za več udobja pri nošenju je priložen znojni trak
  • Po velikosti nastavljiv naglavni trak s sistemom zdrsa
  • Lupina čelade narejena iz polietilena visoke gostote HDPE
  • Običajna oblika vrha
  • Univerzalne stranske odprtine (30 mm)
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Material:

Material: HDPE; LDPE;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico