Opis:
Naša najbolje prodajana varnostna čelada Expertbase je na voljo z nastavitvijo velikosti 55-62 cm. Polipropilenska školjka visoke gostote, 4-točkovni tekstilni viseči pasovi. Priložen je mehak potni trak. Na voljo so rezervni deli.
Lastnosti:
- Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
- Električna izolacija do 1000Vac ali 1500Vdc (EN 50365)
- 4-točkovni tekstilni varnostni pas za delo na višini, za večje udobje in varnost uporabnika
- Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
- Mehak trak proti znojenju iz pene vključen
- Združljivo s PW42 in PS42 naušniki z zaponko
- Na voljo v več barvah
- Električne lastnosti (440Vac)
- Združljiva dodatna oprema na voljo
- Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
- Bočna deformacija
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
Material:
Material: PP; PE; Tkane tkanine; Najlon;
Informacije o materialu: PP - polipropilen; PE - polietilen;