{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti čelade | Elektrische Isolierung | |
Barva | rumena | |
Material školjke čelade | ABS | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Nastavljanje dolžine | brez silikona | |
Odpornost na mraz | -30 °C | |
Primerno za napetost do V | 1000Vac | |
Odpornost proti brizganju taline (MM) | da | |
6-točkovna pritrditev tekstila | da | |
Vrsta izdelka | Schutzhelm |
Številka izdelka | PS54YER | |
EAN/GTIN | 5036108272778 | |
Številka proizvajalca | PS54YER | |
L-število | L01840 782 |