Opis:
Zasnovan za posebno uporabo pri delu na višini. Lahka in udobna čelada brez ščitnika je kompaktna, ima neprepustno lupino iz ABS, tekstilni udobni pasovi s 6 točkami in nastavitvijo kolesa z zaskočnico, velikost 52-63 cm. Izboljšan tehnični potni trak in 4-pointčkovni trak za brado (slog Y) z vključeno mehko gumijasto zaščito za brado.
Lastnosti:
- Posebej izdelano za delo na višini
- Električna izolacija do 1000Vac ali 1500Vdc (EN 50365)
- Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
- 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
- Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
- Trak za brado priložen
- Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
- Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
- Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
- Lahko in robustno
- Visoko vidna barva za vidnost podnevi
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 397 (-30°C/+50°C)
- EN 50365 Class:0
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )
Material:
Material: ABS;