{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti čelade | Elektrische Isolierung | |
Barva | modra | |
Velikost | 52 cm - 63 cm | |
Material školjke čelade | ABS | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Nastavljanje dolžine | brez silikona | |
Odpornost na mraz | -30 °C | |
Primerno za napetost do V | 1000Vac | |
6-točkovna pritrditev tekstila | da | |
Vrsta izdelka | Schutzhelm |
Številka izdelka | PS53RBR | |
EAN/GTIN | 5036108272747 | |
Številka proizvajalca | PS53RBR |