Opis:
Barva visoke vidljivosti. Ta izdelek je združljiv s čeladami Endurance, Height Endurance in Peak View. Opozorilo: učinkovitost dušenja se razlikuje glede na slog čelade, s katero se uporablja.
Lastnosti:
- Odlična stopnja dušenja
- Lahko pripenjanje
- Visoko vidna barva za vidnost podnevi
- Nastavljiv sistem dvojnih zaponk omogoča več položajev za boljše prileganje
- Položaj izklopa za občasno uporabo
- Združljivo s čeladama Endurance in Height Endurance
- Združljivo s čeladami Peak View
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
Standard:
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Material:
Material: ABS; Polistiren; Mono PU; Nerjaveče jeklo; PU enojne gostote.