Opis:
Elegantna ovijalna očala z nagnjenimiročaji, oblikovanim nosnim mostičkom in ščitnikom za obrvi PC za dodatno zaščito pred bleščanjem ali delci. Očala Ultra so idealna za daljšo uporabo, saj so izjemno lahka in prilagodljiva. Varna za delo na električnih napravah, saj ne vsebujejo kovin. ,
Lastnosti:
- Lahek ovijajoč dizajn
- Oblikovana zaščita za čelo
- Nagibni stranski ročaji za optimalno prileganje
- Gibljivi ročaji za ultra udobje
- 100% brez kovin
- 99% UV zaščita
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Nov model
Standard:
- EN 166 (1 F)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat; Najlon;