Opis:
Ta edinstvena nova zasnova z modernim polokvirjem antracitne barve zagotavlja odlično zaščito in udobje zaradi lahkih, prilagodljivih in zračnih ročajev ter izjemno mehkega gumijastega nosnega dela. Dodatno udobje zaradi premaza leč proti praskam in rosenju z oceno KN na prozornih, dimnih in jantarnih lečah. ,,
Lastnosti:
- Eleganten model s polovičnim okvirjem
- Ultra lahkost za dolgo uporabo
- Oblikovana zaščita za čelo
- Gibljivi ročaji za ultra udobje
- Elegantne dvobarvne stranske ročke
- Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
- Brez kovine
- Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
- Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
- 99% UV zaščita
- Certifikat CE
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Nov model
Standard:
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat;