Varnostna očala Antracit KN Amber R

Št. art.: PS37AMR
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
Številka izdelka PS37AMR
EAN/GTIN 5036108422210
Številka proizvajalca PS37AMR

Opis

Opis:

Ta edinstvena nova zasnova z modernim polokvirjem antracitne barve zagotavlja odlično zaščito in udobje zaradi lahkih, prilagodljivih in zračnih ročajev ter izjemno mehkega gumijastega nosnega dela. Dodatno udobje zaradi premaza leč proti praskam in rosenju z oceno KN na prozornih, dimnih in jantarnih lečah. ,,

Lastnosti:

  • Eleganten model s polovičnim okvirjem
  • Ultra lahkost za dolgo uporabo
  • Oblikovana zaščita za čelo
  • Gibljivi ročaji za ultra udobje
  • Elegantne dvobarvne stranske ročke
  • Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
  • Brez kovine
  • Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
  • Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
  • 99% UV zaščita
  • Certifikat CE
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Nov model

Standard:

  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico