Opis:
Naša najbolje prodajana očala Wrap Around so sedaj na voljo z dodatno zaščito robov, zahvaljujoč odstranljivemu tesnilu, ki zagotavlja izredno udobno prileganje ter optimalno zaščito pred prahom in udarci. Leče so obdelane s premazom proti praskam in meglenju, za izboljšano zmogljivost.
Lastnosti:
- Očala z enojno panoramsko lečo
- Odstranljiva pena nudi dodatno zaščito pred udarci in prahom
- Lahek ovijajoč dizajn
- Gibljivi ročaji za ultra udobje
- Mehke konice na ročajih za visoko udobje
- Odlična stranska zaščita
- Na voljo v več barvah
- 99% UV zaščita
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- Premaz proti meglenju za dodatno udobje za uporabnika
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
Standard:
- EN 166 (1FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Polikarbonat;