Očala Wrap Around Plus Amber R

Št. art.: PS32AMR
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
Številka izdelka PS32AMR
EAN/GTIN 5036108358083
Številka proizvajalca PS32AMR

Opis

Opis:

Naša najbolje prodajana očala Wrap Around so sedaj na voljo z dodatno zaščito robov, zahvaljujoč odstranljivemu tesnilu, ki zagotavlja izredno udobno prileganje ter optimalno zaščito pred prahom in udarci. Leče so obdelane s premazom proti praskam in meglenju, za izboljšano zmogljivost.

Lastnosti:

  • Očala z enojno panoramsko lečo
  • Odstranljiva pena nudi dodatno zaščito pred udarci in prahom
  • Lahek ovijajoč dizajn
  • Gibljivi ročaji za ultra udobje
  • Mehke konice na ročajih za visoko udobje
  • Odlična stranska zaščita
  • Na voljo v več barvah
  • 99% UV zaščita
  • Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
  • Premaz proti meglenju za dodatno udobje za uporabnika
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate

Standard:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico