Opis:
Edinstven, inovativen in lahek model OTG s tankimi dvobarvnimi modrimi in sivimi ročaji z elegantnimi prezračevalnimi režami. Ta sodobna nad-očala ne vsebujejo kovin in so na voljo s prozornimi kot tudi dimnimi lečami. ,
Lastnosti:
- Sodobna zaščitna očala ″za čez očala″, idealna za uporabnike očal na recept
- Primerno za nošenje preko večine dioptrijskih očal
- Očala z enojno panoramsko lečo
- Elegantne dvobarvne stranske ročke
- Lahko oblačilo
- Nagibni stranski ročaji za optimalno prileganje
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- 99% UV zaščita
- Certifikat CE
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Nov model
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat;