Varnostna očala Top OTG Clear R

Št. art.: PS31CLR
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
Številka izdelka PS31CLR
EAN/GTIN 5036108422258
Številka proizvajalca PS31CLR

Opis

Opis:

Edinstven, inovativen in lahek model OTG s tankimi dvobarvnimi modrimi in sivimi ročaji z elegantnimi prezračevalnimi režami. Ta sodobna nad-očala ne vsebujejo kovin in so na voljo s prozornimi kot tudi dimnimi lečami. ,

Lastnosti:

  • Sodobna zaščitna očala ″za čez očala″, idealna za uporabnike očal na recept
  • Primerno za nošenje preko večine dioptrijskih očal
  • Očala z enojno panoramsko lečo
  • Elegantne dvobarvne stranske ročke
  • Lahko oblačilo
  • Nagibni stranski ročaji za optimalno prileganje
  • Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
  • 99% UV zaščita
  • Certifikat CE
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Nov model

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico