Opis:
Ta model je zasnovan na priljubljenih ovitih varnostnih očalih PS27 z dodatnim penastim tesnilom in elastičnim trakom za glavo za boljšo zaščito in varnejše prileganje. Prilagodljive stranske ročice in mehke nedrseče konice templjev zagotavljajo udobno prileganje med daljšo uporabo. Premazi leč s certifikatom KN na obeh straneh leč zagotavljajo odličen vid na prozornih, jantarnih in dimnih različicah. Ta model ne vsebuje kovin.
Lastnosti:
- Lahek ovijajoč dizajn
- Odstranljiva pena nudi dodatno zaščito pred udarci in prahom
- Dvojna uporaba, s klasičnimi ročaji ali s širokim elastičnim trakom
- Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
- Mehak mostiček za nos za varno in udobno nošenje
- Brez kovine
- Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
- Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
- 99% UV zaščita
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Nov model
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat; TPE; Elastika;