Opis:
Ta model temelji na priljubljenem ovitku zaščitna očala PS27 in ima dodatno penasto tesnilo in elastični naglavni trak za izboljšano zaščito in varno prileganje. Prilagodljivi stranski nosilci in mehki, nedrseči tempeljski nasveti zagotavljajo udobno prileganje za dolgotrajno uporabo. Premazi s certifikatom KN na obeh straneh objektiva zagotavljajo odlično vidljivost v jarni in dimni različici. Ta model je brez kovin.
Lastnosti:
- Lahek ovijajoč dizajn
- Odstranljiva pena nudi dodatno zaščito pred udarci in prahom
- Dvojna uporaba, s klasičnimi ročaji ali s širokim elastičnim trakom
- Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
- Mehak mostiček za nos za varno in udobno nošenje
- Brez kovine
- Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
- Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
- 99% UV zaščita
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Nov model
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat; TPE; Elastika;