Varnostna bralna očala Clear X25 R

Št. art.: PS25CLRX25
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
Številka izdelka PS25CLRX25
EAN/GTIN 5036108400324
Številka proizvajalca PS25CLRX25

Opis

Opis:

Varnostna bralna očala s tremi običajnimi dioptrijami (+1,5, +2,0 in +3,0), za izpolnitev vaših posebnih potreb po boljšem vidu. Elegantna zasnova z dvobarvnimi stranskimi ročkami, ki se barvno ujemajo z oblačili Portwest. Da bi zagotovili kar največje udobje, so naša varnostna bralna očala zasnovana z mehkim nosnim delom, ki ne povzroča nelagodja ali draženja. Zaradi nedrsečih konic temen so očala varno nameščena tudi med napornimi dejavnostmi. Poleg tega pa premaz leč proti zamegljevanju, preprečuje zamegljevanje in zagotavlja jasen vid v vsakem trenutku. Popolna kombinacija sloga, udobja in funkcionalnosti.

Lastnosti:

  • Bifokalne leče so na voljo v 3 dioptrijah +1,5/ +2,0/ +2,5
  • Model s polovičnim okvirjem in dvema lečama
  • Dvobarvne stranske ročke, ki se barvno ujemajo z našimi oblačili
  • Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
  • Mehke gumijaste konice zglobov, ki ne drsijo
  • Premaz proti meglenju za dodatno udobje za uporabnika
  • Certifikat CE
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Nov model

Standard:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Polikarbonat; TPR;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico