Opis:
Varnostna bralna očala s tremi običajnimi dioptrijami (+1,5, +2,0 in +3,0), za izpolnitev vaših posebnih potreb po boljšem vidu. Elegantna zasnova z dvobarvnimi stranskimi ročkami, ki se barvno ujemajo z oblačili Portwest. Da bi zagotovili kar največje udobje, so naša varnostna bralna očala zasnovana z mehkim nosnim delom, ki ne povzroča nelagodja ali draženja. Zaradi nedrsečih konic temen so očala varno nameščena tudi med napornimi dejavnostmi. Poleg tega pa premaz leč proti zamegljevanju, preprečuje zamegljevanje in zagotavlja jasen vid v vsakem trenutku. Popolna kombinacija sloga, udobja in funkcionalnosti.
Lastnosti:
- Bifokalne leče so na voljo v 3 dioptrijah +1,5/ +2,0/ +2,5
- Model s polovičnim okvirjem in dvema lečama
- Dvobarvne stranske ročke, ki se barvno ujemajo z našimi oblačili
- Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
- Mehke gumijaste konice zglobov, ki ne drsijo
- Premaz proti meglenju za dodatno udobje za uporabnika
- Certifikat CE
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Nov model
Standard:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Polikarbonat; TPR;