Opis:
Odkrijte našo sodobno zaščito oči OTG (Over-the-Glasses), ki je zasnovana tako, da se brez težav prilega večini očal na recept. Odlikujejo jo dvobarvne stranske ročice, ki se popolnoma ujemajo z našimi oblačili Portwest. Z mehkimi gumijastimi konicami temenic za nedrseče prileganje, nagibno zasnovo za optimalno udobje in soinjektirano zaščito obrvi iz TPE za dodatno zaščito pred delci, udarci in bleščanjem. Premazi proti megli in praskam zagotavljajo vzdržljivost in udobje uporabnika.
Lastnosti:
- Sodobna zaščitna očala ″za čez očala″, idealna za uporabnike očal na recept
- Dvobarvne stranske ročke, ki se barvno ujemajo z našimi oblačili
- Mehke gumijaste konice zglobov, ki ne drsijo
- Vbrizgana zaščita obrvi iz TPE za dodatno zaščito pred delci, udarci in bleščanjem
- Nagibni stranski ročaji za optimalno prileganje
- Premaz proti meglenju za dodatno udobje za uporabnika
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Polikarbonat; TPE;