Opis:
Vrhunska očala s ščitnikom brade za večjo zaščito oči in obraza. Namenjen za zaščito pred kapljicami tekočine, velikimi prašnimi delci, staljeno kovino in vročimi trdnimi snovmi, zato je ta komplet nujen za varnost v nevarnih okoljih. Ko ščitnika brade ne uporabljate, ga lahko priročno obrnete v način pripravljenosti, za maksimalno udobje pa ima z drsnikom nastavljive prezračevalne odprtine. Poleg tega so naša zaščitna očala s posrednim prezračevanjem primerna za nošenje preko večine očal na recept, kar zagotavlja, da boste zaščiteni ne glede na vse.
Lastnosti:
- Očala s ščitnikom brade za dodatno zaščito obraza
- Ščitnik brade z nastavljivim prezračevanjem za boljšo zračnost
- Ščitnik brade se lahko obrne navzgor, ko ga ne uporabljate
- Očala s posrednim prezračevanjem, ki preprečujejo zameglitev
- Premazi leč s certifikatom KN za dodatno vzdržljivost in najboljši vid (proti praskam in megli)
- Primerno za nošenje preko večine dioptrijskih očal
- Overjena zaščita pred staljenimi kovinskimi brizgi
- Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
- Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
- Zaščita pred staljenimi kovinami
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
Standard:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 K N)
- EN 170 2C-1.2
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat; PVC; ABS; Poliester;