Varnostna očala Dynamic Plus KN Smoke R

Št. art.: PS20SKR
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
Številka izdelka PS20SKR
EAN/GTIN 5036108400256
Številka proizvajalca PS20SKR

Opis

Opis:

Športno oblikovana velika očala z okvirjem, ki ovije obraz, za odlično pokritost in zaščito oči. Vgrajen ščitnik za obrvi iz TPE ščiti pred delci, udarci in bleščanjem. Ta očala s premazi leč proti praskam in zamegljevanju po oceni KN zagotavljajo vrhunsko vzdržljivost in vidljivost. Zasnova, ki 100 % ne vsebuje kovin, skupaj z dvobarvnimi in prilagodljivimi templji zagotavlja maksimalno udobje. Uživajte v panoramskem pogledu z modelom, ki ovije obraz. Mehak nosni del iz TPR in gumijaste konice templjev zagotavljajo univerzalno in nedrseče prileganje. Poleg tega so ta očala nemagnetna, brez niklja in železa, zato brezhibno izpolnjujejo vaše zahteve glede varnosti in udobja.

Lastnosti:

  • Vbrizgana zaščita obrvi iz TPE za dodatno zaščito pred delci, udarci in bleščanjem
  • Premazi leč s certifikatom KN za dodatno vzdržljivost in najboljši vid (proti praskam in megli)
  • Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
  • Ovijajoč model za panoramski pogled
  • Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
  • Mehke gumijaste konice zglobov, ki ne drsijo
  • Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
  • Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Nov model

Standard:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Polikarbonat; TPE;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico