Opis:
Privlačna, športno oblikovana in izjemno lahka zaščitna očala, ki tehtajo le 22 g. Polikarbonatni ščitnik za obrvi zagotavlja dodatno zaščito pred delci in udarci. Izjemno prilagodljivi ročaji in gumijaste konice templjev zagotavljajo nedrseče prileganje. KN certificirani premazi leč zagotavljajo odličen vid.
Lastnosti:
- Enojna ukrivljena leča za izjemno pokritost in zaščito oči
- Premazi leč s certifikatom KN za dodatno vzdržljivost in najboljši vid (proti praskam in megli)
- Vgrajena PC zaščita za obrvi za dodatno zaščito pred delci
- Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
- Mehak nosni del iz TPR za univerzalno prileganje
- Ultra lahkost za dolgo uporabo
- Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
- Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Nov model
Standard:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Polikarbonat; TPR;