Opis:
Polar Star so sodobna očala športnega videza z dvojnimi lečami, ki ovijejo obraz. Njene polarizirane leče preprečujejo bleščanje, zmanjšujejo utrujenost oči ter izboljšujejo raven kontrasta in barvno vidljivost. Ta visokozmogljiv model zmanjšuje škodljive učinke UV-žarkov in je idealen za ljudi, ki delajo v bližini vodnih površin. Kontrastno obarvane konice in nosni rob za vrhunsko udobje in preprečevanje zdrsa.
Lastnosti:
- Polarizirane leče odpravljajo horizontalne odboje in ostre bleske
- Pomaga zmanjšati utrujenost oči in poveča kontrast
- Obloga površine proti praskam, namenjena blaženju učinkov prask na lečah.
- Mehke konice ročajev in gumijast mostiček za nos
- Lahek ovijajoč dizajn
- 99% UV zaščita
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 172 (5-3.1)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Polikarbonat; TPR;