Varnostna očala Mega KN Smoke R

Št. art.: PS13SKR
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
Številka izdelka PS13SKR
EAN/GTIN 5036108397198
Številka proizvajalca PS13SKR

Opis

Opis:

Izkusite vrhunsko varnost in stil z našimi vrhunskimi dvobarvnimi varnostnimi očali, ki so opremljena z vbrizganim ščitnikom za obrvi za neprimerljivo zaščito pred delci, udarci in bleščanjem. Z izvlečnimi in nagibnimi stranskimi ročaji ter gumijastimi konicami na temenu se očala popolnoma prilegajo, kar zagotavlja največje udobje in varnost. Naši KN certificirani premazi leč zagotavljajo kristalno jasen vid, naši dvobarvni ročaji pa odlično dopolnjujejo oblačila Portwest.

Lastnosti:

  • Dvojni material in dvojna barva ščitnikov v pristaniško modri in oranžni barvi
  • Vbrizgana zaščita obrvi iz TPE za dodatno zaščito pred delci, udarci in bleščanjem
  • Premazi leč s certifikatom KN za dodatno vzdržljivost in najboljši vid (proti praskam in megli)
  • Nagibni stranski ročaji za optimalno prileganje
  • Raztegljivi stranski ročaji za varno in udobno prileganje
  • Dvobarvne stranske ročke, ki se barvno ujemajo z našimi oblačili
  • Mehke gumijaste konice zglobov, ki ne drsijo
  • Vbrizgane mehke blazinice za nos iz TPE za fleksibilnost in odlično prileganje
  • Model s polovičnim okvirjem in dvema lečama
  • Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
  • Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Polikarbonat; TPE;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico