Opis:
Inovativna lahka dielektrična zaščitna očala, z brezkovinskimi spoji, ki vključujejo trpežno in sodobno zasnovo, z dvojnim materialom na ročajih. Stranske odprtine zagotavljajo povečano prezračevanje za optimalno udobje.
Lastnosti:
- Ovijajoč model za panoramski pogled
- Gibljivi ročaji za ultra udobje
- Lahko in robustno
- Mehke konice na ročajih za visoko udobje
- Stranski zračniki za večje udobje
- Stranske ročke iz dvojnega materiala
- 99% UV zaščita
- Nemagnetno - brez niklja in železa
- Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
Standard:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2)
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Material:
Material: Polikarbonat; Najlon; TPR;