Očala Tech Look Clear R

Št. art.: PS12CLR
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
Številka izdelka PS12CLR
EAN/GTIN 5036108273577
Številka proizvajalca PS12CLR

Opis

Opis:

Inovativna lahka dielektrična zaščitna očala, z brezkovinskimi spoji, ki vključujejo trpežno in sodobno zasnovo, z dvojnim materialom na ročajih. Stranske odprtine zagotavljajo povečano prezračevanje za optimalno udobje.

Lastnosti:

  • Ovijajoč model za panoramski pogled
  • Gibljivi ročaji za ultra udobje
  • Lahko in robustno
  • Mehke konice na ročajih za visoko udobje
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Stranske ročke iz dvojnega materiala
  • 99% UV zaščita
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Premaz proti praskam za dodatno vzdržljivost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate

Standard:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2)
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Material:

Material: Polikarbonat; Najlon; TPR;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico