Varnostna očala Dynamic KN Clear R

Št. art.: PS10CLR
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
Številka izdelka PS10CLR
EAN/GTIN 5036108397228
Številka proizvajalca PS10CLR

Opis

Opis:

Inovativna, lahka zaščitna očala, z vdelanim ščitnikom obrvi, za dodatno zaščito pred delci, udarci in bleščanjem ter izjemno dobrim, univerzalnim prileganjem. Izjemno prilagodljivi ročaji in gumijaste konice templjev zagotavljajo nedrseče prileganje. KN certificirani premazi leč zagotavljajo kristalno jasen vid. Ta model je 100% brez kovin.

Lastnosti:

  • Enojna ukrivljena leča za izjemno pokritost in zaščito oči
  • Premazi leč s certifikatom KN za dodatno vzdržljivost in najboljši vid (proti praskam in megli)
  • Vbrizgana zaščita obrvi iz TPE za dodatno zaščito pred delci, udarci in bleščanjem
  • Mehke gumijaste konice zglobov, ki ne drsijo
  • Izjemno dobro, univerzalno prileganje
  • Idealno se prilega manjšim oblikam obraza
  • Ultra lahkost za dolgo uporabo
  • Vbrizgani, dvobarvni in izjemno prilagodljivi ščitniki za največje udobje
  • Nemagnetno - brez niklja in železa
  • Visokokakovostni premaz proti praskam, certificiran in označen s K na leči
  • Visokokakovostni premaz proti meglenju, certificiran in označen z N na leči
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Polikarbonat; TPE;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico