Natančne tehtnice; Max 620 g, d = 0,001 g

Št. art.: PNS 600-3
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PNS 600-3
EAN/GTIN 4045761183995
Številka proizvajalca PNS 600-3
L-število L40250 1249

Opis

Opis:

  • Nov standard v laboratoriju z robustnim sistemom za tehtanje z vilicami
  • Visokokakovostni sistem za tehtanje z vilicami za hiter prikaz vrednosti teže, natančno doziranje in visoko mehansko odpornost
  • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • Natančno štetje: Samodejna optimizacija referenc postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
  • Velika tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, odporna na udarce
  • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za priročen dostop do vzorca. Tehtalna komora Š×G×V 172×171×160 mm
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, ⌀ 140 mm
  • Celotne mere Š × G × V 196 × 293 × 266 mm
  • Neto teža približno 2,2 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico