Natančne tehtnice; Max 3200 g, d = 0,01 g

Št. art.: PNJ 3000-2M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PNJ 3000-2M
EAN/GTIN 4045761179868
Številka proizvajalca PNJ 3000-2M
L-število L40250 1468

Opis

Opis:

  • Nov standard v laboratoriju z robustnim sistemom za tehtanje z vilicami
  • Visokokakovostni sistem za tehtanje z vilicami za hiter prikaz vrednosti teže, natančno doziranje in visoko mehansko odpornost
  • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • Natančno štetje: Samodejna optimizacija referenc postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • Kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
  • Velika tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, odporna na udarce
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 190 × 190 mm
  • Celotne mere Š × G × V 196 × 293 × 89 mm
  • Neto teža približno 3,6 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico