Opis:
Ker zagotavlja vsestransko zaščito in udobje je jakna primerna za raznolika delovna okolja. Kakovostna tkanina, spretna izdelava in vsestranska uporabnost so standard, snemljiva krznena podloga in ovratnik v kombinaciji s snemljivi rokavi z zadrgo dokazujejo, da je to oblačilo izjemno prilagodljivo.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Snemljivi rokavi, krznena obloga in krznen ovratnik zagotavljajo več možnosti za uporabnika
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Pletene manšete in robovi
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
- Premaz Texpel odbija umazanijo in madeže
- Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
- Na voljo v velikostih do 5XL
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 460
Teža podloge oz: 13
Teža polnila gm: 60
Masa polnila oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj