Jakna 3-v-1 Contrast Pilot Hi-Vis Orange/Navy M R

Št. art.: PJ50ONRM
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
Številka izdelka PJ50ONRM
EAN/GTIN 5036108204434
Številka proizvajalca PJ50ONRM

Opis

Opis:

Ker zagotavlja vsestransko zaščito in udobje je jakna primerna za raznolika delovna okolja. Kakovostna tkanina, spretna izdelava in vsestranska uporabnost so standard, snemljiva krznena podloga in ovratnik v kombinaciji s snemljivi rokavi z zadrgo dokazujejo, da je to oblačilo izjemno prilagodljivo.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Snemljivi rokavi, krznena obloga in krznen ovratnik zagotavljajo več možnosti za uporabnika
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Pletene manšete in robovi
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
  • Premaz Texpel odbija umazanijo in madeže
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 55% bombaž, 45% poliester
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester
Tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 240
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 460
Teža podloge oz: 13
Teža polnila gm: 60
Masa polnila oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico