{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti čelade | Schutzeigenschaft bis -30 °C | |
Barva | bela | |
Material školjke čelade | ABS | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Nastavljanje dolžine | brez silikona | |
Odpornost na mraz | -30 °C | |
Odpornost proti brizganju taline (MM) | da | |
6-točkovna pritrditev tekstila | da | |
Vrsta izdelka | Schutzhelm |
Številka izdelka | PG54WHR | |
EAN/GTIN | 5036108286379 | |
Številka proizvajalca | PG54WHR |