Natančne tehtnice Max 200 g; d=0,001 g

Št. art.: PFB 200-3
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PFB 200-3
EAN/GTIN 4045761202849
Številka proizvajalca PFB 200-3
L-število L40250 114

Opis

Opis:

  • Priročna filozofija upravljanja: vse glavne funkcije imajo svojo tipko na nadzorni plošči
  • kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
  • prikaz zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikazovalnik prikazuje preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • indikator nivoja in nožni vijaki: za natančno izravnavo tehtnice, kar zagotavlja najbolj natančne rezultate tehtanja
  • serijska zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 158x143x64 mm
  • Kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
  • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 158x143x64 mm

Lastnosti:

  • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 15 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo ⌀ 80 mm
  • Celotne mere Š × G × V 210 × 315 × 90 mm (brez ščitnika proti vlekanju)
  • Neto teža približno 1,4 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 15°C/30°C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico