Natančne tehtnice; Max 4200 g, d = 0,01 g

Št. art.: PES 4200-2M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PES 4200-2M
EAN/GTIN 4045761311206
Številka proizvajalca PES 4200-2M

Opis

Opis:

  • Robustne laboratorijske in industrijske precizne tehtnice za težke uteži s potrdilom o overitvi [M]
  • Kovinsko ohišje: robustno in stabilno
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): vnos dveh zgornjih in dveh spodnjih mejnih vrednosti s štirimi puščičnimi tipkami. Optični in akustični signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje
  • Talno tehtanje: Možnost pritrditve bremena na spodnjo stran tehtnice z vgrajenim ušescem, standardno pri modelih z [d] = 0,001 g, kavelj ni vključen v dobavo
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Fluorescenčni zaslon, svetel in zelo kontrasten, višina številk 13 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 200 × 200 mm
  • Celotne mere Š × G × V, brez vlečnega ščitnika 220 × 333 × 93 mm
  • Neto teža približno 4,0 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico