Natančne tehtnice; Max 31 kg, d = 0,1 g

Št. art.: PES 31000-1M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PES 31000-1M
EAN/GTIN 4045761311183
Številka proizvajalca PES 31000-1M
L-število L40250 363

Opis

Opis:

  • Robustne laboratorijske in industrijske precizne tehtnice za težke uteži s potrdilom o overitvi [M]
  • Kovinsko ohišje: robustno in stabilno
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): vnos dveh zgornjih in dveh spodnjih mejnih vrednosti s štirimi puščičnimi tipkami. Optični in akustični signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje

Lastnosti:

  • Fluorescenčni zaslon, svetel in zelo kontrasten, višina številk 13 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 250 × 220 mm
  • Skupne mere Š × G × V, brez vetrobranskega stekla 260 × 330 × 113 mm
  • Neto teža približno 10 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.