Natančne tehtnice; Max 350 g, d = 0,001 g

Št. art.: PCD 300-3
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PCD 300-3
EAN/GTIN 4045761192034
Številka proizvajalca PCD 300-3
L-število L40250 1568

Opis

Opis:

  • Laboratorijska tehtnica z ločeno ploščadjo: idealna za delo v vrečkah z rokavicami ali pod laboratorijskimi digestoriji. Posebej praktično za tehtanje strupenih, hlapljivih ali onesnaženih snovi
  • funkcija PRE-TARE: za ročno predhodno tehtanje znane mase posode, uporabno za preverjanje količine polnjenja
  • prosto programirljiva enota za tehtanje: , npr. neposredni prikaz dolžine niti v g/m, teže papirja v g/m² ali podobno
  • vijaki za niveliranje in noge: za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 146 × 146 × 146 × 80 mm
  • priložen je zaščitni delovni pokrov
  • Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno črpanje znane teže posode, ki je uporabna za preverjanje količine polnjenja
  • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. neposreden prikaz dolžine niti v g/m, teže papirja v g/m² ali podobno
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 146 × 146 × 146 × 80 mm
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 21 mm
  • Dimenzije tehtalne površine: ⌀ 105 mm
  • Material tehtalne plošče: plastika, prevodni lak
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 165×280×75 mm
  • Možnost delovanja z baterijo, 9 V blok, ni priložen, čas delovanja do 12 h, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijoVse mere Š×G×V 165×280×75 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 1,2 m
  • Neto teža približno 1,00 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C