PCB 6000-1, območje tehtanja 6000 g, odčitljivost 0,1 g

Št. art.: PCB 6000-1
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PCB 6000-1
EAN/GTIN 4045761243163
Številka proizvajalca PCB 6000-1
L-število L40250 218

Opis

Opis:

  • Združljiv s programskimi rešitvami za posamezne šole, kot sta na primer Vernier ® ali LabQuest ®. Zahvaljujoč šolskemu protokolu KERN lahko podatke o tehtanju kot del tehničnih poskusov prenesete na osebni računalnik, prenosni računalnik itd. za vrednotenje in prikaz prek podatkovnega vmesnika USB
  • Industrija 4.0: Vgrajeni univerzalni priključek KERN (KUP) omogoča priključitev zunanjih vmesnikov KUP, kot so RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, analogni vmesnik, Ethernet itd. Izjemna prednost je, da se vmesniški adapterji KUP preprosto priključijo, kar pomeni, da je naknadna namestitev vmesnikov priročno mogoča brez odpiranja ohišja tehtnice ali zapletene namestitve. Vmesniški adapterji omogočajo priročen prenos podatkov o tehtanju v omrežja, osebne računalnike, pametne telefone, tablične računalnike, prenosne računalnike, tiskalnike itd. Poleg tega je mogoče prek priključenih naprav na tehtnico pošiljati tudi nadzorne ukaze in vnose podatkov. Nasvet: s podaljševalno škatlo KERN YKUP-13 lahko na tehtnici vzporedno delujejo do trije vmesniški adapterji KUP
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča iskanje in daljinsko upravljanje tehtnice z zunanjimi krmilnimi napravami ali računalniki
  • Standardiziran, poenostavljen koncept delovanja
  • Funkcija PRE-TARE za ročno odštevanje znane mase posode, ki je uporabna za preverjanje ravni napolnjenosti

Lastnosti:

  • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 21 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina Š×G 150×170 mm, nerjaveče jeklo
  • Celotne mere (brez vetrobranskega stekla) Š×G×V 163×245×65 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C