Opis:
Združljiva s šolskimi programskimi rešitvami, kot sta Vernier ® ali LabQuest ® Zahvaljujoč šolskemu protokolu KERN lahko podatke o tehtanju prek podatkovnega vmesnika USB prenesete na osebni računalnik, prenosni računalnik itd. za vrednotenje in vizualizacijo kot del tehničnih poskusov.
Industrija 4.0: Vgrajeni univerzalni priključek KERN (KUP) omogoča priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, kot so RS-232, USB, Bluetooth, WLAN ali Ethernet. Pri tem je izjemna prednost, da se vmesniški adapterji KUP preprosto priključijo, kar pomeni, da je naknadna namestitev vmesnikov priročno mogoča brez odpiranja ohišja tehtnice ali zapletene namestitve. Vmesniški adapterji omogočajo priročen prenos podatkov o tehtanju v omrežja, osebne računalnike, pametne telefone, tablične računalnike, prenosne računalnike, tiskalnike itd. Poleg tega je mogoče prek priključenih naprav na tehtnico pošiljati tudi nadzorne ukaze in vnose podatkov. Nasvet: s podaljševalno škatlo KERN YKUP-13 lahko na tehtnici vzporedno delujejo do trije vmesniški adapterji KUP.
Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika.
Enotna, poenostavljena filozofija delovanja
Funkcija PRE-TARE za ročno predhodno tehtanje znane mase posode, ki je uporabna za preverjanje količine polnjenja
S funkcijo recepta lahko stehtate različne sestavine mešanice. Za preverjanje lahko prikličete skupno težo vseh sestavin.
tehtanje z razponom tolerance (kontrolno tehtanje): optični signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje
Prosto programabilna enota za tehtanje, npr. prikaz neposredno v dolžini niti g/m, teži papirja g/m² itd.
Poseben sistem proti udarcem med tehtalno ploščo in merilno celico zmanjšuje tresljaje med tehtanjem ter tako zagotavlja hitrejše in zanesljivejše rezultate tehtanja
Zaščitni pokrov je vključen v dobavo
Lastnosti:
Osvetljen zaslon LCD, višina številk 21 mm
Dimenzije tehtalna površina Š × G 130 × 130 mm, nerjaveče jeklo
Celotne mere (brez prepiha) Š×G×V 163×245×65 mm
Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijo.
Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C