Natančne tehtnice; Max 4200 g, d = 0,01 g

Št. art.: PBS 4200-2M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PBS 4200-2M
EAN/GTIN 4045761094444
Številka proizvajalca PBS 4200-2M

Opis

Opis:

  • Natančna tehtnica KERN PBS 4200-2M, območje tehtanja 4200 g, odčitljivost 0,01 g
  • Kovinsko ohišje: robustno in stabilno
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): optični signal pomaga pri porcioniranju, doziranju ali razvrščanju
  • Seštevanje utežnih vrednosti
  • Identifikacijska številka tehtnice: štirimestna, prosto programirljiva, natisnjena v poročilu o kalibraciji
  • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 14 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 180 × 190 mm
  • Celotne mere Š × G × V 200 × 320 × 85 mm (brez ščitnika proti vlekanju)
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico