Natančne tehtnice Max 8200 g

Št. art.: PBJ 8200-1M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PBJ 8200-1M
EAN/GTIN 4045761206854
Številka proizvajalca PBJ 8200-1M

Opis

Opis:

  • Notranje kalibracijsko vezje: z vrtljivim gumbom na strani zagotavlja visoko natančnost in je neodvisno od lokacijeKovinsko ohišje: robustno in stabilno
  • pripomoček za doziranje
  • tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje):: optični signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje
  • seštevanje: vrednosti teže
  • identifikacijska številka tehtnice: 4-mestna, poljubno programirljiva, se izpiše v zapisniku o kalibraciji
  • samodejni prenos podatkov na PC/tiskalnik: po vsaki stabilnosti tehtnice
  • pokrov proti prahu vključen v dobavo
  • Kovinsko ohišje: robustno in stabilno
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): optični signal pomaga pri porcioniranju, doziranju ali razvrščanju
  • Seštevanje utežnih vrednosti
  • Identifikacijska številka tehtnice: štirimestna, prosto programirljiva, natisnjena v poročilu o kalibraciji
  • Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 14 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, Š × G 170 × 180 mm
  • Celotne mere Š × G × V 210 × 330 × 78 mm (brez ščitnika proti vlekanju)
  • Neto teža približno 5,0 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C