Čelada Endurance z držalom za kartice White R

Št. art.: PB55WHR
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
  • Lastnosti čelade: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Nastavljanje dolžine: brez silikona
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
Lastnosti čelade Schutzeigenschaft bis -30 °C
Barva bela
Material školjke čelade ABS
Standard DIN EN 397
Nastavljanje dolžine brez silikona
Odpornost na mraz -30 °C
6-točkovna pritrditev tekstila da
Vrsta izdelka Schutzhelm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka PB55WHR
EAN/GTIN 5036108299171
Številka proizvajalca PB55WHR

Opis

Opis:

Čelada Endurance Badge Holder je izdelana po vzoru naše najbolje prodajane čelade PS55 Endurance. Inovativne dodatne funkcije vključujejo nosilec za značko, ki je ultrazvočno privarjen na lupino čelade iz ABS. Držalo za značko je izdelano iz polikarbonata, odpornega proti ognju, in ima drsno odprtino za enostavno in varno shranjevanje značk. Idealno za identifikacijo, podatke o uporabniku in dostop do gradbišča z elektronsko značko. Vključen je 4-točkovni trak za brado, ki je prezračen za dodaten pretok zraka,

Lastnosti:

  • Zračna lupina čelade omogoča kroženje zraka, ki hladi glavo uporabnika
  • Nosilec značke za lahko pripenjanje vaše ID izkaznike
  • Instantno prepoznavanje uporabnika
  • Informacije so varno shranjene
  • 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
  • Združljivo z PW47 in PS47 naušniki s zaponko
  • Združljivo z nosilcem vizirja čelade PS58
  • Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
  • Trak za brado priložen
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Bočna deformacija
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Material:

Material: ABS; Polikarbonat;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico