Ploščata pila z ročajem z rezom 2 250 mm

Št. art.: PAM.MD250EMA
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka PAM.MD250EMA
    EAN/GTIN 3148518598279
    Številka proizvajalca PAM.MD250EMA
    L-število L60130 5725

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ploščata pila
    • 2 ploskvi s prečnim rezom
    • 1 rob z enojnim rezom
    • 1 gladek rob
    • Ergonomski plastični ročaj
    • Odporna na najbolj agresivna topila, ki se uporabljajo v delavnici
    • Priporočena za običajno obdelavo jekla, litine, medenine in trde plastike.

    Lastnosti:

    • E x E1 [mm]: 6 x 25
    • L [mm]: 250
    • [g]: 340

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico