Ploščata pila brez ročaja, rezana 1 250 mm

Št. art.: PAM.B250A
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka PAM.B250A
    EAN/GTIN 3148518598514
    Številka proizvajalca PAM.B250A
    L-število L60130 9822

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ploščata pila za čelno obdelavo
    • 2 ploskvi s prečnim rezom
    • 1 rob z enojnim rezom
    • 1 gladek rob
    • Priporočljivo za grobo obdelavo jekla, litega železa, medenine in trde plastike.

    Lastnosti:

    • E x E1 [mm]: 6 x 25
    • L [mm]: 250
    • [g]: 270

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico